スーパーチャージ電撃丸PROSTAFF(プロスタッフ)(33件のレビュー)当日出荷
錠剤タイプのバッテリー強化剤です。
特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。
成分硫酸化合物、賦形剤導電率不導体質量(g)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×85×10
デンゲキゲルマPROSTAFF(プロスタッフ)(15件のレビュー)当日出荷
有機ゲルマニウムがバッテリー内の分極化現象を加えて自己放電を強力に防止します。バッテリーの寿命を大幅にアップさせ、エンジンの始動性・充電効率の向上、充電時間を短縮します。カンタン入れるだけの錠剤タイプ。
バッテリー強化補充液PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)当日出荷
RO水(超精製水:不純物や溶解成分を高レベルで除去した水)を使用した強化タイプのバッテリー補充液です。バッテリー寿命の低下を防ぎ、バッテリー本来の能力を発揮させます。
RO水(超精製水)使用。
注入に便利なチューブ付。
大容量1000mlサイズでコストパフォーマンスに優れています。
成分精製水、硫酸化合物付属品チューブ×1質量(g)1136寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×125×65
バッテリー専門600PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。
注入に便利なチューブ付。
成分精製水、有機ゲルマニウム質量(g)650寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×100×47
バッテリー専門PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。
注入に便利なチューブ付。
付属品注入用チューブ×1質量(g)303寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×35×56
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります