絞り込み
タイプ
- D4R
- D1R(1)
- D1S(2)
- D2C(4)
- D2R(18)
- D2S(18)
- D3R(1)
- D3S(2)
- D4C(4)
- D4S(16)
- D8S(1)
- H1(11)
- H3(5)
- H3c(1)
- H4(10)
- H7(7)
- H8(20)
- H11(18)
- HB(8)
- その他(6)
- タイプをもっと見る
光色
ホワイト(3)
定格電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(5)
- 42(2)
口金
- P32d(3)
- その他(2)
ブランド
- AXS(アークス)(1)
- DELTA(デルタ)(4)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- IPF(1)
- PIAA(2)
- Seabass Link(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- カーメイト(2)
- ジョイフル(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
HIDバルブとは、キセノンガスや水銀、ヨウ化金属などが封入されたバルブ内で電極間の放電により発光する部品です。従来型の白熱バルブより明るく消費電力が低く、発熱も少ないといった特徴があります。フィラメントがないため断線の心配がなく、長寿命といったこともメリットです。色温度は一般的には4000~4500Kですが、さまざまな光色を選ぶことも可能。コンバージョンキットやHIDキット、各種ハーネスも多数取り揃えています。
商品豆知識

EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark
DELTA(デルタ)(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(2個)当日出荷明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
HIDバーナー D4
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)42口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバルブ 車検対応
ジョイフル¥7,998税込¥8,7981個(2個)当日出荷純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125タイプD4R/S奥行(mm)60色温度(K)6500明るさ(Lm)2400
HIDバルブ
PIAA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
HIDバルブ
PIAA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4R
HIDバーナー Eマーク相当(補修用)
DELTA(デルタ)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換にタイプD4R
HIDバルブデュアルクス2
カーメイト¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。色ホワイト(WHITE)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32保証期間3年
HIDバルブスーパークリア
カーメイト(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。色ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
DELTA HID純正交換球 D4C 3000k
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D4C 6500k
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、マリチリフレクターヘッド用です。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4R