絞り込み
タイプ
- H3
- 9005J(2)
- 9006J(2)
- H1(16)
- H3a(3)
- H3c(7)
- H3d(1)
- H3改(2)
- H4(48)
- H4u(8)
- H7(16)
- H8(19)
- H9(5)
- H11(22)
- H16(10)
- HB(4)
- HB1(1)
- HB3(15)
- HB4(20)
- その他(22)
- タイプをもっと見る
光色
クリア(5)
ホワイト(3)
定格電圧(V)
- 12(13)
- 24(2)
色温度(K)
- 3000(1)
- 4800(1)
- 4900(1)
- 5300(1)
口金
- PK22s(11)
- その他(5)
ガラス球形式
- T10(3)
- T11.5(3)
- T12(5)
- T15(1)
T10・T11.5・T12・T15
ブランド
- モノタロウ(1)
- IPF(5)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- DJ(ドライブジョイ)(3)
- PIAA(2)
- カシムラ(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
モノタロウ・IPF・KOITO(小糸製作所)・STANLEY(スタンレー電気)・DJ(ドライブジョイ)・PIAA・カシムラ・Roadpartner(マツダ)
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンバルブ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷適合一般フォグランプ用色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷適合一般フォグランプ色クリアタイプH3定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
スーパーJビーム(ディープイエロー) H3
IPF(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。適合ヘッドランプタイプH3定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
ハロゲンバルブ
IPF¥1,398~税込¥1,538~1個ほか5日以内出荷から14日以内出荷白さを追求!!見やすい白色光 ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用 白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく 発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
ホワイトビームVer.Ⅲ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH3定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)4000
SUPER LOW BEAM NEXT
IPF¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷から6日以内出荷日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。色温度(K)5300
SUPER J BEAM
IPF¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から6日以内出荷極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。色温度(K)4900
サーチライト
IPF¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレスバルブ種類H3
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)¥849税込¥9341個6日以内出荷から7日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
セレストホワイト 3200K H3
PIAA¥3,490税込¥3,8391個(2個)4日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版仕様車検対応タイプH3消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト明るさ85W相当
ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプH3定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)3770
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ