絞り込み
タイプ
- H3a
- 9005J(2)
- 9006J(2)
- H1(16)
- H3(20)
- H3c(7)
- H3d(1)
- H3改(2)
- H4(48)
- H4u(8)
- H7(16)
- H8(19)
- H9(5)
- H11(22)
- H16(10)
- HB(4)
- HB1(1)
- HB3(15)
- HB4(20)
- その他(22)
- タイプをもっと見る
光色
クリア(2)
定格電圧(V)
- 12(3)
色温度(K)
- 3000(1)
口金
- PK22s(3)
ガラス球形式
- T10(2)
- T12(1)
T10・T12
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンフォグランプ H3a 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷適合一般フォグランプ色クリアタイプH3a定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22s/6ガラス球形式T12
ハロゲンランプ H3a 12V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷適合フォグランプタイプH3a定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22s/6ガラス球形式T10
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)¥699税込¥7691個6日以内出荷から7日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ