絞り込み
タイプ
  • H4(1)
  • その他(2)
光色
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 12/24(2)
  • 24(1)
色温度(K)
  • 6000
  • 2400(5)
  • 2800(1)
  • 3000(6)
  • 3200(8)
  • 3300(3)
  • 3700(1)
  • 3770(3)
  • 3800(1)
  • 4000(4)
  • 4200(6)
  • 4300(1)
  • 4400(1)
  • 4500(1)
  • 4700(5)
  • 4800(3)
  • 5000(8)
  • 5200(17)
  • 5300(2)
  • 6500(3)
口金
  • その他(3)
明るさ(Lm)
  • 1200(2)
1200
ブランド
  • IPF(2)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
IPF・BRAITH(ブレイス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
特価
本日4月23日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックランプ IPFバックランプIPF
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
仕様競技専用質量(g)540(ランプ1個)タイプその他消費電力(W)12定格電圧(V)12/24口金その他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×86×66.3色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
バックランプ IPFバックランプIPF
17,980税込19,778
1セット
14日以内出荷
仕様競技専用質量(g)530(ランプ1個)タイプその他消費電力(W)12定格電圧(V)12/24口金その他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×95.7×73(ブラケット部含)色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140適合24V国産車専用型式H4スーパーブルーホワイトタイプH4消費電力(W)75/70定格電圧(V)24口金その他色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

車用ハロゲンバルブ