絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カーメイト(2)
  • IPF(1)
タイプ
  • H4(1)
  • H4u(1)
  • H7(1)
  • HB3(1)
  • HB4(1)
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • 12(4)
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色ホワイト(2)
色温度(K)
  • 2400(1)
  • 4000(1)
  • 4700(2)
口金
  • P22d(1)
  • P43t(2)
  • PX26d(1)
P22d・P43t・PX26d
ガラス球形式
  • T10(1)
  • T12(1)
  • T16(2)
T10・T12・T16
明るさ(Lm)
  • 1000
  • 270(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 550(2)
  • 600(1)
  • 650(1)
  • 700(1)
  • 800(2)
  • 850(1)
  • 900(1)
  • 950(2)
  • 1200(2)
  • 1300(1)
  • 1350(2)
  • 1500(2)
  • 1650(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V 高効率モノタロウ(100件のレビュー)
749税込824
1セット(2本)
当日出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550
スーパーJビーム(ディープイエロー) H4 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H4IPF(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
ディープイエロータイプH4定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/1650
ハロゲンバルブ エアー H7 カーメイトハロゲンバルブ エアー H7カーメイト
4,998税込5,498
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)12(×2個)形式H7消費電力(W)55明るさ(W)110
ハロゲンバルブ エアー HB4/3 カーメイトハロゲンバルブ エアー HB4/3カーメイト
4,698税込5,168
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)24(×2個)形式HB4(HB3)消費電力(W)55明るさ(W)110

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

車用ハロゲンバルブ