絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カーメイト(1)
タイプ
  • H8(1)
  • H11(1)
定格電圧(V)
  • 12(2)
光色
  • 光色ホワイト(1)
色温度(K)
  • 3100~3400(1)
  • 5000(1)
口金
  • PGJ19(1)
  • その他(1)
PGJ19・その他
ガラス球形式
  • T10(1)
T10
明るさ(Lm)
  • 800
  • 270(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 550(2)
  • 600(1)
  • 650(1)
  • 700(1)
  • 850(1)
  • 900(1)
  • 950(2)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 1300(1)
  • 1350(2)
  • 1500(2)
  • 1650(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウハロゲンバルブ H8 12Vモノタロウ(45件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
ハロゲンバルブザ・ブループラス カーメイトハロゲンバルブザ・ブループラスカーメイト
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

車用ハロゲンバルブ