トラック用回転灯 :「回転灯 LED」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
レッド
レッド(1)
【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。
用途トラック外装・ボディーパーツ 消費電力(W)LED 12 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.5 本体質量(kg)5.5 閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80 色(グローブ)
1台
71,980 税込79,178
8日以内出荷