トラック用フォグランプ(補助ランプ) :「2v用 LED」の検索結果
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(1)
24(1)
48(1)
横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ
材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA
電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26
消費電力(W)18
入力電圧(V)DC12/24/48
対応環境負荷物質:SOC4対応
使用環境温度(℃)-20~50
光束(Lm)1060
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38
LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。