トラック用フォグランプ(補助ランプ) :「LEDワークライト」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(4)
24(3)
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7 適合12V・24V共用 材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス 寸法(mm)40×61.5×33 定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A 定格出力(W)約10 光源LED 色温度(K)6500 定格作動電圧(V)DC10~36 LED使用数(個)3 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)