トラック用フォグランプ(補助ランプ) :「led丸型」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(4)
24(4)
48(2)
60(2)
80(2)
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが新登場です。
タイプ丸型
奥行(mm)30
定格DC12V:約0.8ADC24V:約0.35ADC48V:約0.02A
電力(W)15
寸法(Φmm)113
防塵防水性能IP67
動作電圧DC12~80V
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)113×30
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33
定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13
使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス
タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線
電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A
発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー
色温度(K)6000~6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227
LED5W×37pcs(メイン)
動作電圧10~30(VDC)
明るさ(Lm)7200(メイン)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。