トラック用フォグランプ(補助ランプ) :「LEDライト 作業灯」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(2)
24(2)
。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト
材質(本体)アルミ製
本体質量(g)約470
消費電力36W
寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64
防塵防水性能IP67
配線長約220mm
LEDCREEチップ 12pcs x3w
動作電圧DC 10-30V 12v 24v
適合車種汎用
LED寿命(時間)約50000以上
LED使用数(個)6
防水性IP67
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄
発光色ホワイト
材質(レンズ)PCレンズ
動作電圧DC12/24V兼用
適合車種12V/24V兼用
防水性IP67
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。