トラック用フォグランプ(補助ランプ) :「LEDワークライト」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(43)
24(42)
48
60(4)
80(3)
その他(1)
白黄色切り替え点滅タイプ
リモコン付き
質量(g)505
電圧(V)DC10~60
消費電力(W)27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×126×52
明るさ(Lm)白2160、黄1800
LED使用数(個)16
防水IP68
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)27
定格電圧(V)12~48
本体質量(g)355
光源3Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1)
明るさ(Lm)2150(理論値)
LED使用数(個)9
材質(ステー)ステンレス
防水IP67
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
寸法(mm)Φ111×D49(ステー部除く)
材質(本体)アルミ
質量(g)436
電圧(V)DC12~80
消費電力(W)22
明るさ(Lm)3300
材質(ステー)ステンレス
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
フォークリフトや建機に使用可能
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)450(本体のみ)
電圧(V)DC12~80
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)126.5×108×52
最大消費電力(W)27
明るさ(Lm)2500
LED使用数(個)9
防水IP69K
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
フォークリフトや建機に使用可能
角度調節取付ステー付
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)535
電圧(V)DC12~80
消費電力(W)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45
材質(ステー)ステンレス
防水IP67
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状角型
寸法(mm)110×110
質量(g)389
タイプ12V/24V/48V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC12-48V
明るさ(Lm)2160
照射角45°
LED使用数(個)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。