トラック用フォグランプ(補助ランプ) :「LEDワークライト」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(3)
24(3)
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色白
奥行(mm)85
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
コード径(Φmm)9
色温度(K)6000
LED色白
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)40
防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類LED
高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。
12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。
防水&防塵IP67仕様。
他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
消費電力(W)36
入力電圧(V)DC12/24
色温度(K)6000
LED色白
コード長さ(cm)40
材質(レンズ)PC
明るさ(Lm)1900
LED使用数(個)12
防水保護等級IP67
材質(ステー)金属+酸化防止塗装
連続点灯時間(時間)48
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄
発光色ホワイト
材質(レンズ)PCレンズ
動作電圧DC12/24V兼用
適合車種12V/24V兼用
防水性IP67
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。