トラック用フォグランプ(補助ランプ) :「LEDワークライト」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(2)
24(2)
高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)10
定格電圧(V)12/24兼用
対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。
適合車種汎用
LED使用数(個)8
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥898
税込¥988
当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7
適合12V・24V共用
材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス
寸法(mm)40×61.5×33
定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A
定格出力(W)約10
光源LED
色温度(K)6500
定格作動電圧(V)DC10~36
LED使用数(個)3
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。