トラック用フォグランプ(補助ランプ) :「LEDワークライト」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(5)
24(5)
48(1)
60(1)
80(1)
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500
入力電圧(V)DC12-24
最大消費電力(W)24
防塵防水性能IP67
光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)
照射角60°
LED使用数(個)8
電球の種類LED
フォークリフトや建機に使用可能
角度調節取付ステー付
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)535
電圧(V)DC12~80
消費電力(W)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45
材質(ステー)ステンレス
防水IP67
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。
付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1
形状角型
材質(本体)アルミ
電圧(V)10-30
光源LED
防塵防水性能IP67/IP69K
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
防水保護等級IP67/IP69K
電球の種類LED
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。