絞り込み
長さ(m)
  • 0.35
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(5)
  • 0.4(6)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(4)
  • 0.8(4)
  • 1.0(3)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 50(1)
ブランド
  • 清和工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アーシングとは、マイナス配線の強化をしてへの電流の流れを良くすることで性能の向上をさせる方法のことです。バッテリー端子のプラスとマイナスに配線をつなぐだけのキットや専用のアーシングケーブル、アーシングターミナルなどを取り扱っています。例えばアーシングケーブルは、電気抵抗の少ない銅に特殊な錫メッキを施し熱に強いビニールでコーティングされたアイテム。自動車の整備工場やメンテナンス工場で使用されています。ケーブルの太さや長さなどさまざまな種類があるため、使用したい場所によって適切なものを選ぶことが可能です。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(5)
0.35
0.4(6)
0.5(2)
0.6(4)
0.8(4)
1.0(3)
2(2)
4(1)
50(1)
  • ボディアースケーブル(大容量) 清和工業

    ボディアースケーブル(大容量)

    清和工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
    許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
  • 丸アースケーブル 清和工業

    丸アースケーブル

    清和工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
    内径(Φmm)【端子】片側8/片側10太さ(sq)15
アーシング