絞り込み
ブランド
  • BRAITH(ブレイス)(1)
長さ(m)
  • 1.2
  • 0.25(1)
  • 0.3(5)
  • 0.35(3)
  • 0.4(5)
  • 0.45(3)
  • 0.5(2)
  • 0.6(4)
  • 0.8(4)
  • 1.0(3)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アーシングとは、マイナス配線の強化をしてへの電流の流れを良くすることで性能の向上をさせる方法のことです。バッテリー端子のプラスとマイナスに配線をつなぐだけのキットや専用のアーシングケーブル、アーシングターミナルなどを取り扱っています。例えばアーシングケーブルは、電気抵抗の少ない銅に特殊な錫メッキを施し熱に強いビニールでコーティングされたアイテム。自動車の整備工場やメンテナンス工場で使用されています。ケーブルの太さや長さなどさまざまな種類があるため、使用したい場所によって適切なものを選ぶことが可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)BZパワー アースキットBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
アーシング