絞り込み
タイプ
タイプ
オス(5)
タイプ
オス・メス(セット)(1)
タイプ
メス(6)
適合電線(mm2)
  • 0.08~0.3(1)
  • 0.5~1.25(1)
  • 0.5~2(1)
極数
  • 4
  • 1(10)
  • 2(25)
  • 3(16)
  • 6(15)
  • 8(2)
  • 9(1)
ブランド
  • 日立オートパーツ&サービス(5)
  • エーモン(3)
  • BRIDGE[自動車用品](3)
  • GB[制御機器](2)
  • 三菱電機(1)
  • 矢崎総業(1)
  • FUJIX(フジックス)(1)
  • MTA(1)
  • 住友電装(1)
  • AMP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装品に配線を接続するためには、端子が接続された配線が必要で、配線に圧着して接続する端子が圧着端子。被覆配線の先端をむき出し、端子部分に圧着ペンチで押し付け取り付けます。ハーネス用に使われる端子の1つが、ギボシ端子です。ギボシ端子は2.0SQサイズのケーブルまで接続が可能で、端子のオス側をメス側に押し入れるように取り付けます。ギボシ端子を2手に分けるときに使うものが分離型です。端子の絶縁を図るためのスリーブとオス・メス端子を1セットとした便利なものもあります。そのほか、自動車用電装品に使用する端子が、平型圧着端子・丸形圧着端子などです。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]平形端子250型カプラーBRIDGE[自動車用品](9件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
用途電線のワンタッチ接続に
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(50件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
250シェルセット 日立オートパーツ&サービス250シェルセット日立オートパーツ&サービス(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10組)
当日出荷
材質PP
110型カプラー BRIDGE[自動車用品]110型カプラーBRIDGE[自動車用品](19件のレビュー)
699税込769
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(24件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]ミニカプラーBRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(5セット)
当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sq材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRA)日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(3個)
当日出荷
仕様リテーナ付材質PBT
防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRS)日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
399税込439
1パック(3個)
当日出荷
材質PBT
防水ハウジング 住友電装防水ハウジング住友電装
819税込901
1袋(5個)
当日出荷
用途防水性が必要な接続に材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング 矢崎総業防水ハウジング矢崎総業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング FUJIX(フジックス)防水ハウジングFUJIX(フジックス)(10件のレビュー)
619税込681
1セット
当日出荷
車外配線に適した防水タイプ。
グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
カプラー エーモンカプラーエーモン(12件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
配線コードを簡単脱着
付属品予備端子材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
スーパーシール・防水コネクター MTAスーパーシール・防水コネクターMTA(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
防水ハウジング(FRY) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRY)日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
649税込714
1パック(3個)
当日出荷
仕様リテーナ付(オス・メス共用)材質PBT
防水ハウジング AMP防水ハウジングAMP
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRM)日立オートパーツ&サービス
869税込956
1パック(3個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様リテーナ付
防水ハウジング 三菱電機防水ハウジング三菱電機
1,398税込1,538
1袋(5個)
6日以内出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ 4極オス ピン付 GB[制御機器]防水コネクタ 4極オス ピン付GB[制御機器]
449税込494
1個
5日以内出荷
汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
極数4極適合電線0.3~0.5sq
防水コネクタ 4極メス ピン付 GB[制御機器]防水コネクタ 4極メス ピン付GB[制御機器]
449税込494
1個
5日以内出荷
汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
極数4極適合電線0.3~0.5sq
自動車用圧着端子