絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 日立オートパーツ&サービス(6)
  • エーモン(5)
  • BRIDGE(4)
  • マリンテック(2)
  • 三菱電機(1)
  • 矢崎総業(1)
  • FUJIX(フジックス)(1)
  • MTA(1)
  • 住友電装(1)
  • AMP(1)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
タイプ
タイプ
オス(7)
タイプ
オス・メス(セット)(2)
タイプ
メス(7)
適合電線(mm2)
  • 0.08~0.3(1)
  • 0.5~1.25(1)
  • 0.5~2(2)
  • 0.85(1)
極数
  • 2
  • 1(9)
  • 3(17)
  • 4(20)
  • 5(1)
  • 6(14)
  • 8(2)
  • 9(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装品に配線を接続するためには、端子が接続された配線が必要で、配線に圧着して接続する端子が圧着端子。被覆配線の先端をむき出し、端子部分に圧着ペンチで押し付け取り付けます。ハーネス用に使われる端子の1つが、ギボシ端子です。ギボシ端子は2.0SQサイズのケーブルまで接続が可能で、端子のオス側をメス側に押し入れるように取り付けます。ギボシ端子を2手に分けるときに使うものが分離型です。端子の絶縁を図るためのスリーブとオス・メス端子を1セットとした便利なものもあります。そのほか、自動車用電装品に使用する端子が、平型圧着端子・丸形圧着端子などです。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(118件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平形端子250型カプラー BRIDGE平形端子250型カプラーBRIDGE(9件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
用途電線のワンタッチ接続に
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(49件のレビュー)
199税込219
1セットほか
当日出荷
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
250シェルセット 日立オートパーツ&サービス250シェルセット日立オートパーツ&サービス(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10組)
当日出荷
材質PP
110型カプラー BRIDGE110型カプラーBRIDGE(19件のレビュー)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(24件のレビュー)
189税込208
1セットほか
当日出荷
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
防水カプラー(2極) エーモン防水カプラー(2極)エーモン(18件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
ミニカプラー BRIDGEミニカプラーBRIDGE(3件のレビュー)
569税込626
1袋(5セット)
当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sq材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
カプラー2極 エーモンカプラー2極エーモン(18件のレビュー)
189税込208
1セット
当日出荷
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
312シェルセット 日立オートパーツ&サービス312シェルセット日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10組)
当日出荷
タイプオス・メス(ロック付き)寸法L(mm)メス:34/オス:30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56材質PP
カプラー エーモンカプラーエーモン(11件のレビュー)
169税込186
1セット
当日出荷
配線コードを簡単脱着
付属品予備端子材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRS)日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)
当日出荷
材質PBT
防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRA)日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5個)
当日出荷
仕様リテーナ付材質PBT
防水ハウジング FUJIX(フジックス)防水ハウジングFUJIX(フジックス)(10件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
車外配線に適した防水タイプ。
グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
防水ハウジング 住友電装防水ハウジング住友電装
589税込648
1袋(5個)
当日出荷
用途防水性が必要な接続に材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング 矢崎総業防水ハウジング矢崎総業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング モノタロウ防水ハウジングモノタロウ(3件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷
車外の配線に最適です。防水タイプですので雨の日も安心です。
用途車外での配線の接続に適合電線サイズ0.85sq極数2材質ハウジング:PBT、端子:黄銅スズメッキ使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下
防水コネクター モノタロウ防水コネクターモノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続材質ナイロン、GF使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V)適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
防水ハウジング(FRY) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRY)日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
759税込835
1パック(5個)
当日出荷
仕様リテーナ付(オス・メス共用)材質PBT
スーパーシール・防水コネクター MTAスーパーシール・防水コネクターMTA(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
110 シェルセット 10組入 日立Astemoアフターマーケットジャパン110 シェルセット 10組入日立Astemoアフターマーケットジャパン
589税込648
1袋(10組)
当日出荷から10日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
形状ロック付
防水ハウジング AMP防水ハウジングAMP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRM)日立オートパーツ&サービス
459税込505
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様リテーナ付
平型端子250型カプラー メス マリンテック平型端子250型カプラー メスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
平型端子250型カプラー オス マリンテック平型端子250型カプラー オスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
防水2極カプラーセット BRIDGE防水2極カプラーセットBRIDGE
989税込1,088
1袋(2個)
6日以内出荷
防水仕様のためオートバイ、スクーター、車、トラック、バイク、キャラバン、ジェットスキー、ボート等でご利用いただけます。
用途電線と電線を間違いなくワンタッチで接続できる。極数2RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.85
防水ハウジング 三菱電機防水ハウジング三菱電機
899税込989
1袋(5個)
6日以内出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用圧着端子