「定格電流(A)」から絞り込む
JTC2025用 30A 10個入
全長(mm)32
電流(A)30
太さ(mm)6.5
JTC2025用 10A 10個入
全長(mm)32
電流(A)10
太さ(mm)6.5
JTC2025用 20A 10個入
全長(mm)32
電流(A)20
太さ(mm)6.5
JTC2025用 5A 10個入
全長(mm)32
電流(A)5
太さ(mm)6.5
JTC2026・JTC2044用 2A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20
電流(A)2
太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
JTC2026・JTC2044用 3A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20
電流(A)3
太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
JTC2025用 25A 10個入
全長(mm)32
電流(A)25
太さ(mm)6.5
JTC2025用 15A 10個入
全長(mm)32
電流(A)15
太さ(mm)6.5
JTC2025用 7.5A 10個入
全長(mm)32
電流(A)7.5
太さ(mm)6.5
1セット
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 16A 10個入
JTC2026・JTC2044用 25A 10個入
JTC2026・JTC2044用 30A 10個入
JTC2026・JTC2044用 20A 10個入
逆カプラー
Breezy
税込¥3,958
¥3,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。