用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
セット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本
寸法(mm)5×20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用頻度の高い管ヒューズをケースセットにしまた。
用途電装品の保護
セット内容30mmタイプ(125V):1A・2A・3A・5A・10A 20mmタイプ1A・2A・3A(125V)2A・3A(250V) 10種 100本
寸法H(mm)30
寸法D(mm)90
寸法W(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。