24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • 平型ヒューズ 低背 モノタロウ

    平型ヒューズ 低背

    モノタロウ(69件のレビュー)
    149税込164
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
  • 低背ヒューズ セット モノタロウ

    低背ヒューズ セット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
    用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PCサイズ(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
  • 低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    低背ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    369税込406
    1箱(10個)
    当日出荷
    ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
    サイズ(mm)8.7×10.9
  • 低背ヒューズ PEC

    低背ヒューズ

    PEC(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズセット マリンテック

    低背ヒューズセット

    マリンテック
    699税込769
    1式
    6日以内出荷
    ・5A / 7.5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30Aの7種類、各10個入りのヒューズセット。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応
    付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-70多色規格5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A内容7種類、70個
  • 低背ヒューズセット Modes

    低背ヒューズセット

    Modes
    1,998税込2,198
    1セット(35個)
    当日出荷
    低背ヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換セット内容低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個オレンジ、ブラウン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト、グリーン
  • 低背ヒューズ JTC

    低背ヒューズ

    JTC
    759税込835
    1個
    当日出荷
    JTC2043・JTC2044用 15A 5個入り
    電流(A)15
  • 低背ヒューズ用ヒューズ抜き Modes

    低背ヒューズ用ヒューズ抜き

    Modes(1件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    低背ヒューズ用ヒューズ抜きです。
    用途ヒューズの交換ホワイト
  • 低背ヒューズ JTC

    低背ヒューズ

    JTC
    759税込835
    1個
    当日出荷
    JTC2043・JTC2044用 10A 5個入り
    電流(A)10
  • 低背ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ Modes

    低背ヒューズ

    Modes(2件のレビュー)
    189税込208
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
  • ワンタッチ電源低背 Bullcon

    ワンタッチ電源低背

    Bullcon
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背
  • 低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
  • 低背ヒューズ 20A ノーブランド

    低背ヒューズ 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    許容電流(A)20
  • 低背ヒューズ JTC

    低背ヒューズ

    JTC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    最近多い新型ヒューズ。
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A、ヒューズプーラー1個付き幅(mm)11高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用低背ヒューズセット エスコ

    自動車用低背ヒューズセット

    エスコ
    5,480税込6,028
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A。各10個入り。
    寸法(mm)8.7×10.9
  • 自動車用低背ヒューズ電源 エスコ

    自動車用低背ヒューズ電源

    エスコ
    3,020税込3,322
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    入数:10本。ギボシ端子付き。
    全長(mm)230電流(A)定格電流コード:3ヒューズ容量(A)7.5ヒューズ(mm)8.7×10.9
  • 自動車用平型ヒューズセット エスコ

    自動車用平型ヒューズセット

    エスコ
    4,900税込5,390
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。
    定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
  • 低背ヒューズ 15A ノーブランド

    低背ヒューズ 15A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    当日出荷
    許容電流(A)15
  • 低背ヒューズ  LED付き TIPTOP

    低背ヒューズ LED付き

    TIPTOP
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
  • 自動車用平型ヒューズセット エスコ

    自動車用平型ヒューズセット

    エスコ
    5,570税込6,127
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:・3A(紫)・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。
    定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
  • 自動車用低背ヒューズ エスコ

    自動車用低背ヒューズ

    エスコ
    680税込748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    入数:10個。
    寸法(mm)8.7×10.9定格電流(A)30色(ハウジング)緑色
  • 低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    7,480税込8,228
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • 低背ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ電源&ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    2,198税込2,418
    1セット
    7日以内出荷
    用途ヒューズボックスからの電源の取り出しにセット内容低背分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ