Littelfuseが自動車業界向けに開発したATOFRヒューズは、識別しやすく、交換が簡単で、さまざまな低電圧電子機器の用途に使用することができます。
仕様定格電流 = 35A、ヒューズタイプ = ブレード、ブレードサイズ = ATO、定格電圧 = 32V dc、カラー = 緑、長さ = 19.1mm、幅 = 5.1mm、高さ = 12.3mm、全体の寸法 = 19.1 x 5.1 x 18.8mm、本体材質 = PA 66、動作温度 Min = -40℃、動作温度 Max = +105℃、動作温度範囲 = -40 → +105 ℃
色緑
電流(A)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。