絞り込み
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • 平型ヒューズ モノタロウ

    平型ヒューズ

    モノタロウ(300件のレビュー)
    99税込109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • 平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    平型ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)19×19
  • 平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)

    平型ヒューズ 1個

    FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    電装品・配線回路の保護に。
    定格電圧(V)DC32以下材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
  • 平型ヒューズセット モノタロウ

    平型ヒューズセット

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
    用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • 平型ヒューズ PEC

    平型ヒューズ

    PEC(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDI ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズセット JTC

    自動車用ヒューズセット

    JTC(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型) エスコ

    30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型)

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷
    材質PVC定格電圧30A以下、DC12360W以下線径(sq)3.0
  • 平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    629税込692
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 15A 10個入
    電流(A)15
  • ATCヒューズ Modes

    ATCヒューズ

    Modes
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
  • MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDIヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 10A 10個入
    電流(A)10
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 30A 10個入
    電流(A)30
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1袋(10個)
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 20A 10個入
    電流(A)20
  • MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDIヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズセット マリンテック

    ヒューズセット

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    6日以内出荷
    ・2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40Aの11種類。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質平型ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応
    付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-180多色規格2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A電圧(V)DC12内容33種類、180個
  • 自動車用ヒューズ L 15A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 15A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)15色(本体)青色
  • ブレードヒューズセット Modes

    ブレードヒューズセット

    Modes
    4,498税込4,948
    1セット(120個)ほか
    当日出荷
    セット品です。
    用途ヒューズの交換
  • ATCヒューズセット Modes

    ATCヒューズセット

    Modes
    6,598税込7,258
    1セット(140個)
    4日以内出荷
    ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換
  • ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ブレードヒューズ(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    179税込197
    1パック(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレードヒューズ サトーパーツ

    ブレードヒューズ

    サトーパーツ
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
    仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 34種類自動車用ヒューズセット JTC

    34種類自動車用ヒューズセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個入組点数232RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ヒューズ LED付き TIPTOP

    平型ヒューズ LED付き

    TIPTOP(3件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
    サイズ(mm)19×18.5×5.1
  • 平型ヒューズセット エスコ

    平型ヒューズセット

    エスコ
    4,070税込4,477
    1セット
    当日出荷
    セット内容:ミニ型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 平型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各15個。ミニ型と平型のセット。
    ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)500
  • 自動車用ヒューズ S 15A ノーブランド

    自動車用ヒューズ S 15A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ミニタイプです。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)15色(本体)青色
  • 自動車用ヒューズ L 30A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 30A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    当日出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)30色(本体)緑色
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    359税込395
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 5A 10個入
    電流(A)5
  • ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    59税込65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
    材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用
  • 自動車用ヒューズ L 20A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    当日出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
  • 自動車用ヒューズ L 10A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 10A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)10色(本体)赤色
  • Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc WICKMANN

    Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc

    WICKMANN
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    自動車用ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    用途電納品の保護セット内容平型ヒューズ10種・ミニ平型ヒューズ10種・低背ヒューズ10種・マイクロ2ヒューズ7種、合計37種類370個、ヒューズプラー2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]

    ヒューズセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1セット(6種類×96個)
    3日以内出荷
    ヒューズサプライヤー、サーキットテスター付き、ヒューズ(30A,25A,20A,15A,10A,5A×各16個 計96個)
    用途ヒューズの交換に付属品ヒューズサプライヤー・サーキットテスターヒューズ30A、25A、20A、15A、10A、5A(6種)
  • 自動車用ヒューズ S 20A ノーブランド

    自動車用ヒューズ S 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ミニタイプです。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
  • 自動車用ヒューズ S 10A ノーブランド

    自動車用ヒューズ S 10A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ミニタイプです。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)10色(本体)赤色
  • 自動車用ヒューズ 7.5A ノーブランド

    自動車用ヒューズ 7.5A

    ノーブランド
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)7.5色(本体)
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    JTC2023・JTC2044用 25A 10個入
    電流(A)25
  • ワンタッチ電源平型 Bullcon

    ワンタッチ電源平型

    Bullcon
    379税込417
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
平型ヒューズ