絞り込み
定格電流(A)
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(10)
- JTC(10)
- BRIDGE[自動車用品](7)
- エスコ(5)
- Modes(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- WICKMANN(2)
- サトーパーツ(1)
- TIPTOP(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PEC(1)
- Bullcon(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- マリンテック(1)
エコロジープロダクト
「定格電流(A)」から絞り込む

平型ミニヒューズセット
エスコ¥5,030税込¥5,5331セット翌々日出荷セット内容:2A、3A、4A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各20個。ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)340
Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc
WICKMANN¥1,898税込¥2,0881袋(1個)7日以内出荷MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。仕様定格電流 = 60Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 29.2mm幅 = 9.9mm高さ = 19.05mm全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm本体材質 = PPA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ULクラス = UL 248電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応![[防水型]低背ヒューズホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271917-251023-02.jpg)
[防水型]低背ヒューズホルダー
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷防水。低背ヒューズ用防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。防水型なので、エンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
DC12・24V/15A/6極 自動車用平型ヒューズブロック
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷寸法(mm)100(W)×45.2(D)×36.3(H)定格電圧15A以下、DC12540W以下








![[防水型]低背ヒューズホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271917-251023-02.jpg)



![平形ワーニングヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166825-190701-02.jpg)
![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)





![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)