1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
2(5)
3(9)
5(13)
7.5(14)
10(13)
15(12)
20(12)
25(13)
30(13)
40(6)
定格電流(A)をもっと見る
Littelfuseが自動車業界向けに開発したATOFRヒューズは、識別しやすく、交換が簡単で、さまざまな低電圧電子機器の用途に使用することができます。
仕様定格電流 = 35A、ヒューズタイプ = ブレード、ブレードサイズ = ATO、定格電圧 = 32V dc、カラー = 緑、長さ = 19.1mm、幅 = 5.1mm、高さ = 12.3mm、全体の寸法 = 19.1 x 5.1 x 18.8mm、本体材質 = PA 66、動作温度 Min = -40℃、動作温度 Max = +105℃、動作温度範囲 = -40 → +105 ℃ 電流(A)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
51,980 税込57,178
5日以内出荷