絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Modes(3)
  • サトーパーツ(1)
  • TIPTOP(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • PEC(1)
  • Bullcon(1)
定格電流(A)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 7.5(2)
  • 10(9)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 色レッド
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(8)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(11)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3(1)
5(2)
7.5(2)
10(9)
15(2)
20(2)
25(2)
30(2)
40(1)
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(30件のレビュー)
489税込538
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)19×19
平型ヒューズ PEC平型ヒューズPEC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードヒューズセット ModesブレードヒューズセットModes
4,498税込4,948
1セット(120個)ほか
当日出荷
セット品です。
用途ヒューズの交換
ATCヒューズ ModesATCヒューズModes
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
ブレードヒューズ サトーパーツブレードヒューズサトーパーツ
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ LED付き TIPTOP平型ヒューズ LED付きTIPTOP(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用
ワンタッチ電源平型 Bullconワンタッチ電源平型Bullcon
379税込417
1個ほか
3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
ATCヒューズセット ModesATCヒューズセットModes
1,898税込2,088
1セット(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
平型ヒューズ