2ページ目: 平型ヒューズ

47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
自動車用ヒューズ 7.5A ノーブランド自動車用ヒューズ 7.5Aノーブランド
99税込109
1個
5日以内出荷
標準型です。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)7.5色(本体)
Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc WICKMANNWickmann 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dcWICKMANN
1,498税込1,648
1袋(1個)
5日以内出荷
MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
仕様定格電流 = 60Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 29.2mm幅 = 9.9mm高さ = 19.05mm全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm本体材質 = PPA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ULクラス = UL 248電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
659税込725
1個
5日以内出荷
JTC2023・JTC2044用 25A 10個入
電流(A)25
ヒューズプーラー JTCヒューズプーラーJTC
579税込637
1個
6日以内出荷
JTC2023・JTC2044用
自動車用ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]自動車用ヒューズセットBRIDGE[自動車用品]
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
用途電納品の保護セット内容平型ヒューズ10種・ミニ平型ヒューズ10種・低背ヒューズ10種・マイクロ2ヒューズ7種、合計37種類370個、ヒューズプラー2個RoHS指令(10物質対応)対応
DC12・24V/15A/6極 自動車用平型ヒューズブロック エスコDC12・24V/15A/6極 自動車用平型ヒューズブロックエスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
寸法(mm)100(W)×45.2(D)×36.3(H)定格電圧15A以下、DC12540W以下アズワン品番64-7916-10
平形ワーニングヒューズ BRIDGE[自動車用品]平形ワーニングヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,598税込1,758
1袋(3個)
6日以内出荷
用途ブレードヒューズのヒューズ切れをチェックします。常時ヒューズにセットします。
平型ヒューズ