「定格電流(A)」から絞り込む
3(3)
5(3)
7.5(4)
10(3)
15(3)
20(3)
25(3)
30(4)
40(2)
50
定格電流(A)をもっと見る
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc
色黒
電流(A)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。