「定格電流(A)」から絞り込む
7.5(1)
30(1)
40(1)
50(2)
60(2)
70(1)
80(1)
100(1)
125(1)
150(1)
セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個
入組点数232
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
付属品ヒューズプーラー1個入り
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc
色茶
電流(A)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
仕様定格電流 = 60Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 29.2mm幅 = 9.9mm高さ = 19.05mm全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm本体材質 = PPA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ULクラス = UL 248
電流(A)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様ヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc
色黒
電流(A)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
寸法(mm)41×12
定格DC52V以下
ボルト径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。