絞り込み
スイッチ
  • ON-OFF(2)
  • ON-OFF-ON(2)
  • ON-ON(1)
種類
  • トグルスイッチ(2)
保護等級
  • IP67
  • IP4X(1)
  • IPX7(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • YEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「スイッチ」から絞り込む
ON-OFF(2)
ON-OFF-ON(2)
ON-ON(1)
  • トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウ

    トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
    用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)取付穴径(Φmm)12.2取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用
  • 防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC

    防水トグルスイッチ(パネルシール)

    YEC(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    種類トグルスイッチ使用温度範囲(℃)-25~+80定格電圧(V)DC12/DC24耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
自動車用スイッチ