絞り込み
スイッチ
- ON-OFF(4)
- ON-OFF-ON(2)
- ON-ON(1)
種類
- スタータースイッチ(1)
- トグルスイッチ(2)
- プッシュプルスイッチ(1)
保護等級
- IP67(1)
ブランド
- YEC
- モノタロウ(3)
- エーモン(18)
- 信和自動車工業(6)
- BRIDGE[自動車用品](5)
- IPF(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- FUNCTION(2)
- エスコ(1)
- 二葉電機製作所(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- Beat-Sonic(1)
- Bullcon(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- HORNET(1)
特価
「スイッチ」から絞り込む
ON-OFF(4)
ON-OFF-ON(2)
ON-ON(1)

防水トグルスイッチ(パネルシール)
YEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)