塗装が可能
120℃までの塗装オーブンで使用できる
長距離のポンプ圧送が可能
非常に優れた施工性
刷毛目仕上げが容易
臭いが少なく、溶剤を使用していない
主成分1成分形ポリウレタン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A
温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8
硬化方式湿気硬化
密度1.3(色により異なります)
収縮率(%)(CQP014-1):5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1成分形で取扱いが容易
臭いが少ない
形状保持性が良い
オープンタイムが長い
硬化が速い
優れた衝撃、振動吸収性
塗料の上塗りが可能
用途乗用車、商用車、トラック、バス、鉄道車輌、特殊車輌等のシールおよび接着焼付塗装を含む各種設備機器、電気機器の接合部のシール、電着塗装、アルミニウム、スチール等のシールおよび接着
色ホワイト
形態ソーセージ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400mL×20本)
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
糸切れ性が良い。
1成分形で取り扱いが容易。
塗料の上塗りが可能。
作業性が良い。
多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)
硬化後に良好な弾性体となる。
衝撃に対して強い。
振動を吸収する。
異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。
仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A
色グレー
温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500
主成分1成分形ポリウレタン
形態ソーセージ
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8
硬化方式湿気硬化
密度1.3(色により異なります)
収縮率(%)(CQP014-1):5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(400mL×20本)
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
1成分形で取り扱いが容易
形状保持性が非常に良い
熱硬化型
硬化後の良好な弾性体
焼付け塗料への適合性
優れた耐熱性
仕様スキンタイム (CQP019-1):約200分
色ブラック
温度範囲(℃)施工(接着剤と被着材):+10~+35、(CQP 513-1):-40~+90
破断伸度(%)(CQP 036-1 / ISO 37):350
主成分1成分形ポリウレタン
形態ソーセージ
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 37):2
硬化方式熱硬化
密度(未硬化)(CQP 006-4):1.2kg/L
収縮率(%)(CQP014-1):約1(熱硬化させた状態(140℃×30 分間) )
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 868):55
引裂強度(N/mm)((CQP 046-1 / ISO 4587):2
硬化速度(mm)2
1箱(400mL×20本)
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
『シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用シーラー
- 車用ブチルテープ/シート
- ヘラ/盛板
- 自動車用下地処理
- 自動車用補修剤
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。