自動車用シーラー :「塗装仕上げ剤」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカ・ジャパンシーカフレックス 215
RoHS
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
ホワイト 温度範囲(℃)施工:外気温 5~40 破断伸度(%)170 機構硬化:湿気硬化 時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.) 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)1.4 密度(未硬化)1.40 kg/l 適合温度(℃)‐50 ~ 90 危険物の類別非危険物 保存期間(年)1(25 ℃以下で保存) RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率0.015 硬度(ショア A)55 引裂強度(N/mm)6 商品タイプカートリッジ
1箱(300mL×5本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります