絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(19)
  • メグロ化学(13)
  • イサム塗料(13)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • ラプターライナー(7)
  • PROST's(7)
  • 関西ペイント(6)
  • 武蔵ホルト(3)
  • FINIXA(3)
  • GYEON(ジーオン)(3)
  • SOFT99(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ソーラー(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • FALCON(1)
  • アクサルタ(1)
  • グレー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラサフ グレースプレー ロックペイントプラサフ グレースプレーロックペイント(47件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
ロックリムーバー(強力型) ロックペイントロックリムーバー(強力型)ロックペイント(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
剥離力が大きく、2液型塗料や焼付塗膜も簡単にはがすことができます。

シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用下地処理