15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル3M(スリーエム)
4,398税込4,838
1袋(5個)ほか
当日出荷から66日以内出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット3M(スリーエム)
78,980税込86,878
1セット
当日出荷
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。 238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 大面積と小面積の塗装に。空気消費量(L/min)370最大動作温度(℃)50動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600mlトラスコ品番256-8744アズワン品番65-1946-92危険物の類別非危険物
エア式アプリケーター 09930N 3M(スリーエム)エア式アプリケーター 09930N3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1個
82日以内出荷
200mlカートリッジ用に設計された2液混合型接着剤およびシーラーの塗布ツール。大量作業に最適で、手動式ガンと比べ素早くスムーズな塗布が可能。スナップインカートリッジシステムで事前混合が不要、材料を最大限に活用し、時間を節約しリワークを減少させます。
用途接着、シーリング作業危険物の類別非危険物
パフォーマンススプレーガン Oリングキット 26841 3M(スリーエム)パフォーマンススプレーガン Oリングキット 268413M(スリーエム)
22,980税込25,278
1箱(4キット)
66日以内出荷
3M(TM) パフォーマンススプレーガン Oリングキットには、3M(TM) パフォーマンス スプレーガン用の交換用 O リングが含まれています。
用途塗装危険物の類別非危険物
ゴム質系アンダーコーティング専用スプレーガン FALCONゴム質系アンダーコーティング専用スプレーガンFALCON
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ゴム質系アンダーコーティング剤PU04用専用スプレーガン。有機則クリアのボトルに付けてご使用ください。
危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 固定リング 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 固定リング3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1パック(4個)
当日出荷
パフォーマンススプレーガンの固定リングです。 ガンにノズルを固定する際に使用します。
適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8747アズワン品番65-1946-88危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホース固定ピン 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホース固定ピン3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1パック(4個)
当日出荷
パフォーマンススプレーガンのホース固定ピンです。 塗料ホースホイップをガンに固定する為に使用します。
適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8736アズワン品番65-1946-87危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
パフォーマンススプレーガンのホースホイップです。 圧送式で塗装する際、ノズルへ繋ぎ、塗料を供給する役目を果たします。
適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8734アズワン品番65-1946-86危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです。
適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8743アズワン品番65-1946-90危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル3M(スリーエム)
8,698税込9,568
1袋(10個)ほか
当日出荷から66日以内出荷
パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 ガンニードル 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 ガンニードル3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
パフォーマンススプレーガンのガンニードルです。
適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8733アズワン品番65-1946-89危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット3M(スリーエム)
61,980税込68,178
1セット
当日出荷
378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。最大動作温度(℃)50空気消費量(L/min)370動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600mlトラスコ品番256-8750アズワン品番65-1946-80危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン リビルドキット 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン リビルドキット3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
パフォーマンススプレーガンの補修用キットです。
適合スプレーガン26832セット内容トリガー、ニードル、調節弁、ハネ等トラスコ品番256-8738アズワン品番65-1946-91危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン ガン単体 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン ガン単体3M(スリーエム)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
パフォーマンススプレーガンのスプレーガン単体です。
セット内容ガン、レギュレータートラスコ品番256-8739アズワン品番65-1946-85危険物の類別非危険物
塗料タンク スプレーエース 18L 日平機器塗料タンク スプレーエース 18L日平機器
389,800税込428,780
1個
翌々日出荷
自動車の下回り塗装に最適。 専用スプレーガン付。 塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
トラスコ品番853-5992質量(kg)30容量(L)18常用圧力(MPa)0.05~0.1危険物の類別非危険物
自動車用スプレーガン