4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449 タイプ原液で使用 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性中性、ノーコンパウンド 性質ワックスイン 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック トラスコ品番497-2431 寸法(mm)W295×D288×H286 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率30倍 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります