根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去
成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤
質量(g)750
液性アルカリ性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤
質量(g)850
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50
液性中性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色(イエロー除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カーシャンプーでは落ちにくい水アカ・汚れを強力に分解・洗浄する成分を配合!
E-29はノーコンパウンドタイプです。
用途自動車ボディの洗浄用
液性弱アルカリ性
性質水アカ落とし、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤
液性弱アルカリ性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
適合塗装色全車色対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥699
税込¥769
当日出荷
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。
20~25倍に薄めて使えるタイプ!
天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。
素早い泡切れで作業効率もUPします。
取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。
中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用
成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他
使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色緑
内容量(L)2
希釈倍率20~25倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷
新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。
施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。
使用量は車種によって異なります。
有効期間(効果持続)約3ヶ月
性質撥水
使用量約40台分
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
実際に、洗うだけで水アカがよく取れる。
用途自動車ボディの洗浄、ツヤだし剤
質量(g)740
危険物の類別非危険物
豊富な泡立ちで瞬時に水アカ汚れを分解!洗車スポンジでサッと洗うだけで新車時の色合いがよみがえります。化学分解効果なので力を入れて作業する必要がありません。使用箇所:ボディの水アカ・劣化したコーティングやワックス・ヘッドライトの黄ばみ・鳥フン・花粉・ピッチ 等
付属品スポンジ
容量(L)4
希釈5~10倍希釈
危険物の類別非危険物
対応色全色
1缶(4L)
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
フォーミング・カー・ウォッシュは粘度の高い超濃縮シャンプーです。
500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。
また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。
本製品は、オートグリムアクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。
全ての塗装色にご使用いただけます。
用途超濃縮高発泡シャンプー
容量(mL)500
区分ボディー用
使用方法1.ご使用前に良く振ってください。2.5lのバケツの場合キャップ1杯分(約10mL)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3.まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4.水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フォーミング・カー・ウォッシュ。本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、。表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。全ての塗装色にご使用いただけます。成分 : 界面活性剤など。使用方法:。1. ご使用前に良く振ってください。2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。 勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。 その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。 その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。 さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。ラピッド・セラミック・スプレー。すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。商品紹介。1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
用途汚れ除去、ボディコーティング
セット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります
- カークリーナー
- カーコーティング/ワックス
- カーコンパウンド
- カーシャンプー
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。