50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディクイックリン70 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ボディクイックリン70イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
14,980税込16,478
1個(17L)
5日以内出荷
用途自動車の洗浄及び機械・治工具等の油汚れの洗浄危険物の類別非危険物
ボディークイックリン30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ボディークイックリン30イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
18,980税込20,878
1個(18L)
5日以内出荷
用途自動車の洗浄及び機械・治工具等の油汚れの洗浄危険物の類別非危険物
マルチクリーナーN イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マルチクリーナーNイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,698税込10,668
1本(500mL×6本)
6日以内出荷
ディスプレーやタッチパネル面の指紋などの汚れを簡単に除去します。 アルコールを含有し乾燥が速く冬場の作業でも凍結しません。 帯電防止剤を配合しています。
用途液晶、タッチパネル洗浄剤使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
236ml エンジンフュエルトリートメント(ディーゼル車用) エスコ236ml エンジンフュエルトリートメント(ディーゼル車用)エスコ
595税込655
1本
翌々日出荷
危険等級アズワン品番64-7947-74危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
236ml エンジンフュエルトリートメント(ガソリン車用) エスコ236ml エンジンフュエルトリートメント(ガソリン車用)エスコ
595税込655
1本
翌々日出荷
危険等級アズワン品番64-7947-73危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
エンジンルーム用ガラスコーティング剤 クリスタルプロセスエンジンルーム用ガラスコーティング剤クリスタルプロセス
21,980税込24,178
1本(200mL)
3日以内出荷
エンジンルーム内は常に高温になりがちで、走行中に巻き上げた砂ぼこりや雨などが一部入り込み汚れます。近年の車はエンジンルームの大部分がカバーで覆われており、その樹脂は経年劣化により変色し白濁していきます。本品を塗布することで長期にエンジンルーム内の美しさを保つことができます。
用途自動車エンジンルーム用成分シリコンオリゴマー・流動パラフィン使用方法【1】エンジンカバーが熱や経年劣化で変色してしまった状態。施工前に油分・水分・ホコリをクリーナー等で拭き取ってください。【2】塗り込み専用スポンジまたは塗り込み専用クロスに本品を十分含ませてください。【3】施工する部分に縦横ムラなく塗り込んでください。【4】時間を置かずキレイな乾いたクロスを用いて拭き取ってください。【5】施工完了。エンジンカバー本来の深みのある色とツヤがよみがえります。有効成分70%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り
フロアークリーナーN DJ(ドライブジョイ)フロアークリーナーNDJ(ドライブジョイ)
6,998税込7,698
1個(18L)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
エンジンクリーナー DJ(ドライブジョイ)エンジンクリーナーDJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
3日以内出荷
スチーム洗浄でもとれないエンジン回りのガンコな汚れをきれいに洗浄します。
危険物の類別非危険物
エンジンクリーナー 日平機器エンジンクリーナー日平機器
4,598税込5,058
1個
当日出荷
洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジン等の汚れを洗浄するクリーナーです。 手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。
付属品エアープラグ、ホース(1m)寸法(mm)400×76×18質量(g)300使用エアー圧力(MPa)0.6~0.8危険物の類別非危険物
NX300 フロアディグリーサー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX300 フロアディグリーサーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
溶剤の洗浄力と活性剤の洗浄力のWパワーで頑固な汚れを落とします。洗浄後は水で洗い流すことができます。
用途工場フロアー、ガソリンスタンドフロアーなどの油汚れの洗浄成分溶剤、界面活性剤危険物の類別非危険物

カークリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン/ピット洗浄