絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
定期注文可能な商品に絞り込む・取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ

    エンジンクリーナー 超強力

    モノタロウ(229件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(18L)
    当日出荷
    超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
    用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール、ジナトリウム ジオキシド(オキソ)シラン;メタけい酸ナトリウム、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ピットクリーナー モノタロウ

    ピットクリーナー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(18L)
    当日出荷
    グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
    用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • エンジンクリーナー UNiCON(ユニコン)

    エンジンクリーナー

    UNiCON(ユニコン)(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(18L)
    当日出荷
    環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
    用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。仕様水溶性希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈)pH値12.9液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO

    αマルチクリーナー(強力洗浄剤)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
    用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
  • 洗い油添加剤 モノタロウ

    洗い油添加剤

    モノタロウ(29件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
    用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルpH値5%水溶液で5~7液性中性使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) ニューホープ

    オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤)

    ニューホープ(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
    用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)pH値13~14危険物の類別非危険物
  • αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO

    αコンクリートフロアクリーナー 18L

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個(18L)
    当日出荷
    床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
    用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
  • 床洗浄剤 225 環境対応 UNiCON(ユニコン)

    床洗浄剤 225 環境対応

    UNiCON(ユニコン)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1缶(18L)
    当日出荷
    床に密着した油汚れを強力に洗浄!。ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)。環境対応品
    pH値13.6液性水性危険物の類別非危険物
  • メタルクリーンα サンエスエンジニアリング

    メタルクリーンα

    サンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
    2,351税込2,586
    1個(600g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
    用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
  • ピッチクリーナー ダイヤケミカル

    ピッチクリーナー

    ダイヤケミカル(12件のレビュー)
    639税込703
    1本(420mL)
    当日出荷
    ピッチ・タール等の油汚れに効果的なクリーナー。 便利なツヤ出し兼用タイプです。 ノズルはさかさまに向けても使用できるタイプです 。
    仕様スプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • エンジンルームLOOX 呉工業(クレ)

    エンジンルームLOOX

    呉工業(クレ)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本(140mL)
    当日出荷
    これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
    用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤トラスコ品番756-7715容量(mL)140質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53pH値7.5危険物の類別非危険物
  • 強力水性クリーナー 古河薬品工業

    強力水性クリーナー

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(20L)
    当日出荷
    性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
    成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他pH値12.4液性水性使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用トラスコ品番401-0469希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda)

    ビッククリアーK・ECO

    横浜油脂工業(Linda)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶ほか
    当日出荷
    エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
    用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。危険物の類別非危険物
  • カラーコンクリート洗浄剤 クリンバーP コスモビューティー

    カラーコンクリート洗浄剤 クリンバーP

    コスモビューティー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(6kg)
    当日出荷
    水を加えると、洗浄力はクリンバーNTとほぼ同等で、非常に強い洗浄力です。大変経済的です。
    用途粉末タイプのフロアークリーナーで、自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • タイヤコンクリーナー 600mL ミラコン

    タイヤコンクリーナー 600mL

    ミラコン
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    コンクリートの表面についてしまった、乗用車、トラック、フォークリフト等のゴム製タイヤによる、タイヤ痕汚れを落とします。長時間付け置きすることなく、短時間で洗浄することができます。タイヤ痕の汚れ落としに
    内容量(mL)600アズワン品番64-9106-44危険物の類別非危険物
  • 水性デグリース 日本磨料工業

    水性デグリース

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)。強力な油汚れ洗浄効果。洗浄後は、水で流すだけでOK。水性タイプ
    用途油汚れ落とし使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液液性アルカリ性pH値13.5危険物の類別非危険物
  • ハイブラスト コスモビューティー

    ハイブラスト

    コスモビューティー
    14,980税込16,478
    1箱(20L)
    当日出荷
    グリースやガンコな油汚れに素早く浸透。 アルカリパワーで強力に洗浄します。 エンジンルーム内のガンコな汚れにオススメです。
    用途鉱物油専用クリーナー縦(mm)320横(mm)305高さ(mm)300質量(kg)22トラスコ品番828-6779pH値13.4(代表値)液性アルカリ性(水性)危険物の類別非危険物
  • αマルチクリーナーエコ TRUSCO

    αマルチクリーナーエコ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(3L)ほか
    当日出荷
    天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。
    用途機械、自動車部品などの油汚れに。 希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤pH値11.3(アルカリ性)液色緑色(透明)
  • 強力エンジンクリーナー クリスタルプロセス

    強力エンジンクリーナー

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンルーム内の頑固な汚れを簡単に落とせる。スプレーし洗車ブラシ等で軽く擦り、水で流すだけ!
    用途自動車エンジンルーム用成分界面活性剤、水酸化カリウムpH値13.5±0.5液性アルカリ性使用方法【1】あらかじめ電気系統、ヒューズボックス等水分がかかってはいけない箇所にビニールシート等でマスキングして下さい。【2】エンジンが十分に冷めた状態で本品を15~20cm話してスプレーして下さい。【3】汚れがひどい箇所はスプレーし2~3分後にブラシ等を使用して汚れを落として下さい。【4】スチーム洗浄又は、水道水で十分に洗い流して下さい。【5】乾いたクロスで水分を拭き取った後、ボンネットを開けた状態で十分に乾燥させて下さい。【6】作業完了。汚れが落ち、整備性も向上します。危険物の類別非危険物
  • メタルクリーン サンエスエンジニアリング

    メタルクリーン

    サンエスエンジニアリング
    1,598税込1,758
    1袋(1kg)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。pH10.5(20℃)主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤液性中アルカリ性危険物の類別非危険物性状薄黄色粉末
  • オイルクリーン ニューホープ

    オイルクリーン

    ニューホープ
    22,980税込25,278
    1個(20L)
    4日以内出荷
    エンジン外部などの強力洗浄剤 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力に落とし速効性を重視して開発 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とし 金属の風化・発錆の原因・合成ゴム質・樹脂質に対する悪材料も解決 各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去。 エンジン回りの金属に影響が少なく、又防腐効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくくなります。
    用途エンジン廻りの油焼、グリスの汚れ、カーボンのコビリ付、金属表面の汚れ落としの洗浄剤。ゴム、タイヤ等の硫黄分発生の汚れ落とし。容量(L)20危険物の類別非危険物
  • 中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60 サンエスエンジニアリング

    中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60

    サンエスエンジニアリング
    13,980税込15,378
    1個(20L)
    翌々日出荷
    オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤
    用途油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄 各種車両の虫取りとして フロアクリーナーとして成分非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水使用方法【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液~3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります)液性中性危険物の類別非危険物
  • METAL PARTS CLE メタルパーツクリーナー PITWORK(日産)

    METAL PARTS CLE メタルパーツクリーナー

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    エンジン外壁部にこびりついた頑固な油汚れやホコリをすばやくきれいに落とし、汚れによるエンジントラブルを防ぎます。 ベトつかず、ゴムホースにも支障ありません。
    危険物の類別非危険物
  • エンジンクリーナー DJ(ドライブジョイ)

    エンジンクリーナー

    DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    スチーム洗浄でもとれないエンジン回りのガンコな汚れをきれいに洗浄します。
    危険物の類別非危険物
  • 強力クリーナー DJ(ドライブジョイ)

    強力クリーナー

    DJ(ドライブジョイ)
    8,998税込9,898
    1缶(17L)
    3日以内出荷
    エンジンルーム、内装のクリーニングに最適な濃縮タイプの液体クリーナーです。
    危険物の類別非危険物
  • セーフティークリーン用ボトルスプレーヤー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    セーフティークリーン用ボトルスプレーヤー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スーパーセーフティ用詰め替えボトルです。
    危険物の類別非危険物
  • 油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα サンエスエンジニアリング

    油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα

    サンエスエンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個(20L)
    翌々日出荷
    従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
    用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 165 フロアクリーナー UNiCON(ユニコン)

    165 フロアクリーナー

    UNiCON(ユニコン)
    5,798税込6,378
    1個(18L)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エンジンクリーナー 日平機器

    エンジンクリーナー

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジン等の汚れを洗浄するクリーナーです。 手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。
    付属品エアープラグ、ホース(1m)寸法(mm)400×76×18質量(g)300使用エアー圧力(MPa)0.6~0.8危険物の類別非危険物
  • タイヤ痕除去・床面洗浄剤 イチネンTASCO

    タイヤ痕除去・床面洗浄剤

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。床とタイヤ痕の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。
    内容量(L)1希釈倍率10~50倍主成分エチレンジアミン四酢酸ナトリウム塩 、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル危険物の類別非危険物
  • パワーズワン泡 ニューホープ

    パワーズワン泡

    ニューホープ
    8,998税込9,898
    1個(4L)ほか
    4日以内出荷
    ガンコな汚れを泡で包み込むように落とす洗浄剤 高純度有機溶剤配合により洗浄力を一層強化 泡効果で汚れた部分に長く付着しガンコな汚れも包み込むように落とします。
    危険物の類別非危険物
  • エンジンルームコーティング クリスタルプロセス

    エンジンルームコーティング

    クリスタルプロセス
    5,498税込6,048
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンルーム内の樹脂、ゴム、ホース類の保護・変色予防に最適!塗り込み不要、拭き取り不要でベタツキもなく作業性抜群!
    用途自動車エンジンルーム用危険物の類別非危険物
  • フロアークリーナー DJ(ドライブジョイ)

    フロアークリーナー

    DJ(ドライブジョイ)
    7,298税込8,028
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    油汚れに強いアルカリ性の床面洗浄剤です。
    成分水:80~90%、キレート剤:0.1~1%、水酸化ナトリウム:2.9%、脂肪酸:1~5%、無機塩類:1~5%、有機溶剤:5~6%、ポリオキシエチレンアルキルエテール:0.8%pH値13~14液性無色透明液体、不燃性液体使用方法通常40倍に薄めて使用、ひどい汚れ20倍に薄めて使用、かるい汚れ120倍に薄めて使用希釈通常:40倍、ひどい汚れ:20倍、かるい汚れ:120倍危険物の類別非危険物
  • パワークリーン3 業務用エンジンクリーナー 阿部商会

    パワークリーン3 業務用エンジンクリーナー

    阿部商会
    8,998税込9,898
    1個(20L)
    7日以内出荷
    長年愛用され続けるプロ御用達、強力エンジン油汚れクリーナー。
    用途5-30倍に希釈してご使用ください。成分界面活性剤(陰イオン、非イオン系)、ブチカルビトール、水酸化ナトリウム等液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 業務用 スーパークリーナーゴールド スーパーワックス

    業務用 スーパークリーナーゴールド

    スーパーワックス
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    車の肌に優しく、水アカを瞬時に浮かす液化クリーナー。車のどの部分についてもOK。汚れを除去し、光沢力も抜群。少ない量でよく伸び、少ない力で簡単に汚れがとれます。塗りこんだ時に白いカスがでません
    用途カークリーナー/水垢除去付属品スポンジ・タオル・詰め替え容器容量(L)1危険物の類別非危険物
  • BMF マルチクリーナー 洗浄剤 WURTH(ウルト)

    BMF マルチクリーナー 洗浄剤

    WURTH(ウルト)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    環境に優しい工業用洗浄剤です(車両、工場、機械など)。リン酸、溶剤、腐食物質を含まない。極めて高い生分解性。機械、手作業、高圧装置で使用可能。強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激。塗装、ゴム、プラスチックを傷めない。ドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離。pH値:9.4。シリコンフリー。AOXフリー
    用途説明書。高圧洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~5%。フロア用洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~10%。仕様ノンシリコン、AOXフリー、生分解性質量(kg)21蛍光イエロー容器pH値9.4香りフルーティー密度(g/cm3)1.04(20℃)ベースアルカリ性界面活性剤危険物の類別非危険物
  • エンジンルームクリーナー イーグルスター

    エンジンルームクリーナー

    イーグルスター
    9,798税込10,778
    1缶(20L)
    当日出荷
    エンジンルーム内の油汚れや泥汚れをはじめ、その他、工具・部品・床の洗浄など幅広い用途にご使用いただけます。汚れの程度に応じて水で希釈使用ができるので、大変経済的です。
    危険物の類別非危険物
  • フロアクリナー(床洗浄剤)(環境対応品) PITWORK(日産)

    フロアクリナー(床洗浄剤)(環境対応品)

    PITWORK(日産)
    8,398税込9,238
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    優れた洗浄力を持ちながら、環境にも優しい床用クリーナーです。 BOD・COD値が低く、また環境ホルモン物質やPRTR法該当物質を含んでいません。
    危険物の類別非危険物
  • エンジン内部洗浄液  モータークリーニング RMC-3E RMC

    エンジン内部洗浄液 モータークリーニング RMC-3E

    RMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マイティークリン ニューホープ

    マイティークリン

    ニューホープ
    13,980税込15,378
    1個(20L)
    4日以内出荷
    業務用強力洗浄剤 各種機械・自動車等の部品・エンジン回り・タイヤの足回りなどの油汚れの除去 車両内装のシート・内張・ビニールレザーなどに付着したシミ・黒ずみ・タバコのニコチン汚れの除去 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力洗浄。速効性を重視して開発されたメーカー独自の業務用タイプの洗浄剤 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とします。
    内容量(L)20危険物の類別非危険物

カークリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン/ピット洗浄