タイヤ/ホイールクリーナー :「バイク エンジン磨き」の検索結果

特価
本日8月7日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。 適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ 危険物の類別非危険物
1個(140mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

『タイヤ・ホイール用』には他にこんなカテゴリがあります