タイヤ/ホイールクリーナー :「タイヤ艶出し」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1179 タイヤ ルックス 呉工業(クレ) 動画あり
持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。 オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。 拭き取り不要で作業性にすぐれています。 中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。 (タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)
用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護 成分洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水 寸法(mm)225×Φ66 容量(mL)480 質量(g)538 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.403L 危険物の性状水溶性
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

『タイヤ・ホイール用』には他にこんなカテゴリがあります