固形ワックス :「ワックス 車用」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートグリム史上最も優れた最高級ワックスです。 耐久性の高いポリマーとカルナバ、微結晶ワックス成分をバランスよく配合しています。 しっとりと濡れたようなツヤが長持ちし、環境汚染物質から塗装表面を守ります。 ワックスの他に、塗り込み用の専用スポンジアプリケーターと拭き上げ用のハイテック・フィニッシング・クロスが入っておりますので、すぐにご使用いただけます。
用途カルナバ配合最高級仕上げ用ワックス 容量(g)120g 区分ボディー用 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。 この相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。 誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
用途光沢仕上げ用ワックス 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.オートグリムパーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターに本製品を塗布し、冷たく乾いた塗装面に大きく円を描き、その次に直線的に塗布することにより塗りムラを無くします。汚れや曇りを取り除く時は、力を加えながら作業します。3.液が完全に乾いたのち、きれいな布で磨き上げてください。さらに完璧な仕上げを生むために、オートグリムハイテック・フィニッシング・クロスで拭き上げることをお勧めします。4.本製品施工後のお手入れは、定期的にオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーで洗車することをお勧めします。また、塗装表面が水を弾かなくなった時や、輝きが衰えてきた時は、必要に応じて本製品をご使用ください。 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
欠品中