4ページ目: 洗車用洗浄機

135件中 121135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付ツツミ工業
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付ツツミ工業
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付ツツミ工業
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付 ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付ツツミ工業
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
DCタイプバケツ型洗車機 ジョイフルDCタイプバケツ型洗車機ジョイフル(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に仕様[排出部]スチール・銅材質PVC(ホース)/PP(グリップ)幅(mm)385高さ(mm)370材質(本体)PP奥行(mm)305危険物の類別非危険物
高圧温水洗浄機 Revoシリーズ 洲本整備機高圧温水洗浄機 Revoシリーズ洲本整備機
579,800税込637,780
1台
31日以内出荷
スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。 多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。 小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。 多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)80
高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ 洲本整備機高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ洲本整備機
679,800税込747,780
1台
31日以内出荷
種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)15-18
高圧冷水洗浄機 大海シリーズ 洲本整備機高圧冷水洗浄機 大海シリーズ洲本整備機
429,800税込472,780
1台
31日以内出荷
エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)3相 AC200V付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m)危険物の類別非危険物
高圧洗浄ホース 共栄産業高圧洗浄ホース共栄産業
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
温水80℃使用可
長さ(m)15金具(inch)3/8常用圧力(MPa)15材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)50補強層1W(ワイヤー1重補強)ホース外径(Φmm)16材質(金具)ステンレス危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8
洗車用洗浄機