絞り込み
エコロジープロダクト

3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
純水器 ピュアニッシュ 交換用カートリッジ
グリーンライフ(1件のレビュー)¥9,900税込¥10,8901セット(2個)当日出荷材質樹脂、ナイロン(包装用布)質量(kg)1.9危険物の類別非危険物商品タイプ交換用カートリッジ
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付
ツツミ工業¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
純水器 ピュアニッシュプロ
グリーンライフ(7件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル色アッシュグレー危険物の類別非危険物
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(6件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から5日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
流量計
グリーンライフ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷洗車用純水器や植物の水量管理に便利な流量計です。植物の散水量管理や液肥の希釈にも使えます。全4モード搭載で、ボタン一つで簡単ワンタッチ切替。1分間以上操作が無い場合、モニターが自動でオフになります。「使用流量モード」…使用開始から現在までの使用流量を表示します。「リアルタイム使用流量モード」…現在流れている流量をリアルタイムで表示します。「週間平均使用流量モード」…過去7日間の1日あたりの使用流量が表示されます。「合計使用流量モード」…今までの使用した流量が表示されます。コネクター付きのため、蛇口コネクター(別売)へワンタッチで接続可能です。散水・水道コストの削減にもなります。用途散水作業時の使用流量の計測付属品動作確認用ボタン電池(CR2032)材質ABS色ブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4×16危険物の類別非危険物防水性IPX6耐水圧(MPa)0.7未満
コック付き2分岐ホースコネクター
グリーンライフ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷2方向に分岐する散水コネクターです。コック部をひねって通水・止水の切り替えが簡単にできます。園芸・洗車・ミストなど異なる2つの用途の切り替えに便利です。水道水と純水、ホースリールと高圧洗浄機の切り替えなどにも便利です。用途2方向に分岐する散水コネクター材質ABS色ブラック質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×4×11危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付
ツツミ工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
洗車ホースリール G-EVO Plus
グリーンライフ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷「ビューティフルカーズ監修」洗車に特化したホースリール。取り回しのしやすいしなやかなホースを採用。洗車に特化した拘りの5水形。ノズルの先端は角度調節可能で、ルーフや下回りも洗いやすい。片手で水量調節も可能。ホースがタイヤへ食い込むのを防ぐ、ホースガイド付き。用途ホースリール付属品ノズル、補助ホースセット、3点止め蛇口コネクター、ホースガイド色ブラック×アッシュグレー材質(本体)ポリプロピレン材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)15材質(ノズル)アルミ、ABS、TPR危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16本体寸法(cm)23.5×36.5×34(ハンドル・ホースガイド含む)
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から6日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付
ツツミ工業¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
洗車高圧洗浄機G-WASH Plus
グリーンライフ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。用途洗車、おそうじ用質量(kg)約6.1定格電圧AC100V定格消費電力(W)850~1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278周波数50/60Hz最高給水温度(℃)50危険物の類別非危険物防水性IPX5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278給水圧力(MPa)最大0.7水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L
Meltec(大自工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単操作でどこでもシャワー 簡単な洗車や泥落としに マリンスポーツやレジャーに ガーデニングや庭掃除に キャンプ等のアウトドアに最適です。 その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど 使い方は色々。材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール質量(kg)約1.0容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450危険物の類別非危険物
高圧延長ホース(ジョイント付き)
グリーンライフ¥3,198税込¥3,5181本欠品中洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース。ジョイント付きの5m延長ホースで作業効率UP。用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース付属品高圧ホース接続用ジョイント色ブラック質量(g)635全長(m)約5耐熱温度(℃)40材質(ジョイント)PA66+30GF材質(ピン)(ピン)SUS304 / (高圧ホース)TPU危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)14
ホースコネクタージョイント
グリーンライフ¥549税込¥6041個4日以内出荷ホースコネクター同士を繋ぐジョイント部品です。ホースの延長や異なる径同士のホースにも使用可能です。ワンタッチで簡単に取り付けできます。用途ホースコネクターを継ぐジョイント材質ABS色ブラック質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2.6×5危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ
JTC(1件のレビュー)¥17,900~税込¥19,690~1個(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース ケルヒャー金具付
東洋国際¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質ケルヒャー金具:真鍮品番(ケルヒャー金具)K1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付
ツツミ工業¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付
ツツミ工業¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付
ツツミ工業¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ
JTC¥17,900~税込¥19,690~1個(10m)ほか5日以内出荷から29日以内出荷両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
ホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT
グリーンライフ¥7,980税込¥8,7781個4日以内出荷ホースリールの引き出し時、使用時の転倒を防ぎます。真横からの引き出しにも対応可能です。鋳物製の本体で重厚感もあり、耐久性も抜群。洗車ホースリールG-EVOシリーズ2機種、G-Autoシリーズ4機種に対応可能。G-Autoは歩いて引き出そうとすると、ばねの影響で重くなり、本体が動きがちですが、G-Weightをつけることで自重がUPし、より引き出しやすくなりました。用途ホースリール用固定台座材質鋳鉄(フッ素カーボン塗装)質量(kg)6.2色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×43.5×4.5(アジャスター含む)危険物の類別非危険物
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース 片側K2対応ケルヒャー金具付
東洋国際¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質ケルヒャー金具:真鍮品番(ケルヒャー金具)K1=K2使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
3/8高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス
東洋国際(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮
東洋国際¥9,298~税込¥10,228~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、クイックカプラは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:90
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング ステンレス
東洋国際¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付
ツツミ工業¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付
ツツミ工業¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付
ツツミ工業¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
A/Cシステム簡易洗浄機セット
JTC¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプセット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Hydro Clean PRO イオン交換樹脂パック
Hydro Clean PRO¥17,980税込¥19,7781袋(2個×5L)5日以内出荷純水器スターターキット(品番:KF850-HCP01)の交換用消耗品です。本体と合わせてご使用ください。本製品は純水生成用の強酸性陽イオン交換樹脂と強塩基性陰イオン交換樹脂が洗車用のイオン交換樹脂となります。スケールの原因となるカルシウムなどを除去し、水垢を気にすることなく洗車が可能となります。危険物の類別非危険物入数5L×2袋
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄
東洋国際¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス
東洋国際¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:90





















































![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)