洗車用洗浄機 :「温水洗浄機」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m) 危険物の類別非危険物 洗浄温度(℃)15-18
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)3相 AC200V 付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m) 危険物の類別非危険物
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。 多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。 小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。 多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m) 危険物の類別非危険物 洗浄温度(℃)80
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)11.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)11.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)