ミニブラシ タイヤホイール用
(67件のレビュー)当日出荷
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。
又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40全長(mm)115種類ハンドタイプ毛丈(mm)18材質(毛)PP危険物の類別非危険物
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
(100件のレビュー)当日出荷
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に適合用途タイヤ洗浄厚さ(mm)19全長(mm)320種類柄付きタイプ毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27材質(毛)PPハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)危険物の類別非危険物
タイヤブラシ ハンドタイプ
(38件のレビュー)当日出荷
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。
毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途タイヤ洗浄幅(mm)50全長(mm)160種類ハンドタイプ毛丈(mm)23材質(毛)PP危険物の類別非危険物
モップFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,668¥9,698
流量計グリーンライフ税込¥4,068¥3,698