洗車スポンジ/ブラシ :「電動工具 回転数調整」の検索結果
スポンジは、ポリウレタンなどを発泡させて作られた、多孔質で吸水性に優れたものです。柔らかい素材でできており、洗剤を含ませると、きめ細やかな泡を作ることができるので、洗車にも便利。柄がついているものは、手が届きにくい車のルーフやフロントガラスも簡単に洗浄することができるでしょう。また、ワックス用のスポンジは、きめ細かい素材となっており、適度な硬さがあるので、やさしくしっかりとワックスを塗ることができます。
関連キーワード
商品豆知識
1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
用途自動車の整備などに最適
付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース
全長(mm)176(マジックパッド含む)
質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)
電圧(V)DC20
全高(mm)225
モーターブラシレスモーター
回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分
パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm
充電時間(分)満充電約45
電池パックリチウムイオン電池 2Ah
危険物の類別非危険物
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
『洗車道具』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗車スポンジ/ブラシ
- 洗車用水切りワイパー
- 洗車バケツ
- 自動車用洗車クロス
- 洗車ウエス
- ウェットクロス
- 洗車モップ
- 洗車用洗浄機
- 洗車用ブロワ/エアガン
- パルスエアーガン
- ポリシャ
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。