洗車スポンジ/ブラシ :「フレーム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。
用途洗車、カーケアに 全長(mm)450 材質(ブラシ部)マイクロファイバー ハンドル長さ(mm)130 材質(ハンドル)PP、TPE ブラシ長(mm)160 危険物の類別非危険物
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 45°の角度がついているので奥まって届きにくいところにもしっかりアクセスできます。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。
用途洗車、カーケアに 全長(mm)450 タイプ先曲がりタイプ 材質(ブラシ部)マイクロファイバー ハンドル長さ(mm)130 先端角度45° 材質(ハンドル)PP、TPE ブラシ長(mm)160 危険物の類別非危険物
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷